Rodamiento para husillos de precisión RHP 7908CTRDULP4, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 24 mm
Juego de rodamientos del husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7908CTRDULP4
Rubix:007908730009
fabricante:7908CTRDULP4 R
EAN:00747023144679


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 7908CTRDULP4
Juego de rodamientos del husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 216 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7900 series |
| Material | high carbon chromium steel (bearing steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.218 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,62 € Sin IVA
/ unidad
227,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días