Rodamiento para husillos de precisión RHP 7010A5TRDUMP4, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 32 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7010A5TRDUMP4
Rubix:007010736009
fabricante:7010A5TRDUMP4 R
EAN:00747023141647


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 7010A5TRDUMP4
Juego de rodamientos de husillo (Conjunto = 2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 520 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series |
| Material | high-carbon chromium bearing steel (aisi 52100 / suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.54 kg |
| Precisión | p4 (iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,49 € Sin IVA
/ unidad
276,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días