Rodamiento para husillos de precisión SKF 7020 ACDGC/P4A, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 24 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:7020 ACDGC/P4A
Rubix:798791954000
EAN:7316570293784


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 7020 ACDGC/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interior y exterior desplazadas una respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1242 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7020 |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 80000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 79300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1234,38 € Sin IVA
/ unidad
1493,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días