Rodamiento para husillos de precisión SKF 71804 ACDGB/P4, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 7 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71804 ACDGB/P4
Rubix:798790052000
fabricante:395915
EAN:7316574366361



Detalles de producto : 71804 ACDGB/P4
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71804 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
510,27 € Sin IVA
/ unidad
617,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
