Rodamiento para husillos de precisión RHP T7004CTDULP3, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:T7004CTDULP3
Rubix:007104710009
fabricante:T7004CTDULP3 R
EAN:00747023105847


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : T7004CTDULP3
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series (super precision) |
| Material | bearing steel (high carbon chromium steel, e.g. gcr15 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.079 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6550 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,07 € Sin IVA
/ unidad
177,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días