Rodamiento para husillos de precisión SKF 71813 CDGB/P4, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento de bolas a contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:71813 CDGB/P4
Rubix:798566542000
fabricante:396060
EAN:7316574367795
SKF BEARING 71813 CDGB/P4

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71813CDGB/P4


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Rodamiento de bolas angular, de alta precisión, clase de precisión P4, ángulo de contacto = 15 grados.

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Serie71813
Materialacero
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r14600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13500 N
732,18 € Sin IVA
/ unidad
885,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas