Rodamiento para husillos de precisión RHP T7008CTDULP3, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:T7008CTDULP3
Rubix:007108710009
fabricante:T7008CTDULP3 R
EAN:00747023105939


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : T7008CTDULP3
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 356 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series |
| Material | bearing steel (chrome steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.189 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,50 € Sin IVA
/ unidad
260,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días