Rodamiento para husillos de precisión RHP 7913CTRDULP4, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 26 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7913CTRDULP4
Rubix:007913730009
fabricante:7913CTRDULP4 R
EAN:00747023145461


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 7913CTRDULP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 412 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.416 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,32 € Sin IVA
/ unidad
353,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días