Rodamiento para husillos de precisión NSK 7912A5TRV1VSULP3, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 13 mm

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Alta Precisión NSKHPS

Ver información técnica
Referencias
NSK:7912A5TRV1VSULP3
Rubix:798299508000
fabricante:7912A5TRV1VSULP3 N
EAN:00029176657931
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7912A5TRV1VSULP3


La nueva gama de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para Máquina Herramienta suponen un nuevo avance. Estos Rodamientos NSKHPS han sufrido una evolución gracias a la incorporación de materiales de extrema pureza, que tienen una gran repercusión en la mayor vida de los rodamientos. Estos rodamientos están disponibles en ejecución universal para permitir múltiples disposiciones.

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Información técnica


Atributos
Peso neto193,39 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura13 mm
Juntados sellos de goma
Serie7912a5..
Materialbearing steel
Jaulapeek
Peso0.198 kg
Precisiónp3
Carga estática básica, radial - C0r17700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,04 Sin IVA
/ unidad
422,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas