Rodamiento para husillos de precisión RHP 7016A5SN24TRSULP3, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 22 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7016A5SN24TRSULP3
Rubix:798025141000
fabricante:7016A5SN24TRSULP3 R
EAN:00747023143795


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 7016A5SN24TRSULP3
Juego de rodamientos de husillo (juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 735 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | standard series high precision angular contact ball bearings |
| Material | standard bearing steel (suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.761 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 50000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 69500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,75 € Sin IVA
/ unidad
670,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días