Rodamiento para husillos de precisión RHP 7926A5TRSULP4, Diámetro interior: 130 mm | Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 24 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7926A5TRSULP4
Rubix:007926634009
fabricante:7926A5TRSULP4 R
EAN:00747023156658


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 7926A5TRSULP4
RHP COJINETES DE CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1524 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | standard series high precision angular contact ball bearings |
| Material | acero para rodamientos cromo-carbono (similar a sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.54 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 86000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 93500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
562,87 € Sin IVA
/ unidad
681,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días