Rodamiento para husillos de precisión NSK 7305BEAT85, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSK: Serie 7305

Ver información técnica

Referencias

NSK:7305BEAT85
Rubix:798416724000
fabricante:7305BEAT85 N
EAN:00029176634031
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7305BEAT85


NSK ofrece una de las gamas más completas de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular que han sido diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales. Generalmente se utilizan en parejas, conjuntos triplex, conjuntos cuádruplex o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de Alta Calidad - Acero ultra limpio para alargar la vida del rodamiento hasta un 80%
Tecnología Avanzada de Grasa - Lubricantes NSK que pueden alargar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de Alto Grado - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Caminos de rodadura superacabados - Especialmente pulidos para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de Contacto - Disponible en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados, 25, 30 y 40 grados
Juntas patentadas - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más duros
Ja ulas - Disponibles en una amplia gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto
.

Aplicaciones

Las aplicaciones más comunes son bombas, compresores y cajas de engranajes.

Información técnica


Atributos
Peso neto200 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Serie7305b..
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Precisiónp0 (normal / abec 1)
27,20 € Sin IVA
/ unidad
32,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas