Referencias
Ref. sustituida:5103070
Roebuck:864090
Rubix:798773178000
EAN:3660338185533

Documentos
Detalles de producto : JUEGO DE MACHOS Y BROCAS M-3/12
Número de elementos: 15.
Composición de la caja: 7 brocas - 7 machos de roscar - 1 giramachos.
Macho de roscar: HSS. Geometría: canales rectos - entrada progresiva.
Broca: HSS. Geometría: canales tipo N - afilado punta en cruz 118°. Norma: DIN 352 - 338
Composición de la caja: 7 brocas - 7 machos de roscar - 1 giramachos.
Macho de roscar: HSS. Geometría: canales rectos - entrada progresiva.
Broca: HSS. Geometría: canales tipo N - afilado punta en cruz 118°. Norma: DIN 352 - 338
HSS TAP AND DRILL BIT SET Tap wrench mm M1-M12
Cualidades
Múltiples aplicaciones posibles: Perforación y roscado en 1 paso en aceros de construcción, hierros de fundición y aceros inoxidables austeníticos
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 15 |
|---|---|
| Rango de diámetros de perforación | 2,5/10,2 mm |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,68 € Sin IVA
/ unidad
86,73 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h