Referencias
Beta Tools:437U/PM M8
Rubix:798697057000
fabricante:004370568
EAN:8014230409986

Documentos
Detalles de producto : 437U/PM M8-BROCAS Y MACHOS PARA 437U
Brochas y machos para 437U/09
437 U/PM-M8-brocas y machos para art.437
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 73 g |
| Número de elementos | 2 |
| Rango de diámetros de perforación | 6.8 mm |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,45 € Sin IVA
/ unidad
58,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
