MACHO MANUAL REPUESTO 5/16X18 N1 INICIAL

Macho HSS UNC EBA

Ver información técnica

Referencias

GISS Cutline:885280
Rubix:798942950000
EAN:3660338385780
brand logo

Resumen técnico

Roscadono métrico
Material del cuerpohss
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MACHO MANUAL REPUESTO 5/16X18 N1 INICIAL


MACHO ISO UNC ind.

Información técnica


Atributos
Roscadono métrico
Material del cuerpohss
Diámetro de perforación6.6 mm
Diámetro de cola6 mm
Adaptador de llave cuadrada4.9 mm
N.º de roscas por pulgada18
Diámetro de rosca (pulgadas)5/16 ''
Diámetro de rosca7.938 mm
Longitud total56 mm
Profundidad de rosca22 mm
Dirección de cortederecha
7,21 € Sin IVA
/ unidad
8,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días