Referencias
Bahco:BE-9585
Rubix:798211615000
EAN:7314150123858

Documentos
Detalles de producto : BE-9585
Cualidades
El brazo largo proporciona una mayor transmisión de par y accesibilidad
El tratamiento de superficie con acabado oxidado proporciona una protección superficial excepcional
Mayor precisión en la punta
Tamaño marcado por láser en la hoja para una fácil identificación
Soporte compacto de doble componente con orificio para colgar
Todos los tamaños marcados en la tapa para una fácil selección
Imán integrado en el soporte permite magnetizar y desmagnetizar cuando sea necesario
El tratamiento de superficie con acabado oxidado proporciona una protección superficial excepcional
Mayor precisión en la punta
Tamaño marcado por láser en la hoja para una fácil identificación
Soporte compacto de doble componente con orificio para colgar
Todos los tamaños marcados en la tapa para una fácil selección
Imán integrado en el soporte permite magnetizar y desmagnetizar cuando sea necesario
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Número de elementos | 8 |
| Huella | perfil torx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,84 € Sin IVA
/ unidad
53,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días