97TX/B13-SOBRE 8 LL MACHO HUELLA TORX
SERIE DE 13 LLAVES MACHO ACODADAS PARA TORNILLOS CON EMPRENTA TORX BETA EN BOLSA BETA 97TX/B13
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:97TX/B13
Rubix:798166454000
fabricante:000970650
EAN:8014230026121

Detalles de producto : 97TX/B13-SOBRE 8 LL MACHO HUELLA TORX
Acabado bruñido
Suministradas en bolsa
Medidas llaves mod. 97TX: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
Suministradas en bolsa
Medidas llaves mod. 97TX: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x70x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 220 g |
| Número de elementos | 13 |
| Huella | perfil torx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,23 € Sin IVA
/ unidad
132,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
