28M-28

Juego de llaves de vaso 28M

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:28M-28
Rubix:798211057000
EAN:7314150122608
brand logo

Resumen técnico

Apertura28
Longitud285 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 28M-28


Llaves de vaso curvas, métricas. Normas: ISO 2236. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive de 12 caras en anillo pasante. Perfil Dynamic-Drive de 6 caras en anillo recto. Go-trough en anillo pasante y tapa larga en el lado recto para varilla roscada larga. Cromado mate para una superficie de alta calidad.

Cualidades

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 12 x 6-Point Dynamic-Drive™

Información técnica


Atributos
Peso neto1040 g
Apertura28
Longitud285 mm
Tipollave de tubo
Acabadocromado
55,67 Sin IVA
/ unidad
67,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días