91 41-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:91 41
Rubix:798166263000
fabricante:000910041
EAN:8014230024370



Detalles de producto : 91 41-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 265x62x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 954 g |
| Apertura | 41 |
| Longitud | 265 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,38 € Sin IVA
/ unidad
110,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
