JUEGO DE DESTORNILLADORES PARA USOS ELECTRONICOS KRAFTFORM MICRO BIG PACK 1

Juego de destornilladores

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05134000001
Rubix:799042170000
fabricante:05134000001
EAN:4013288209580
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos25
Huellaimpresión múltiple

Documentos

Detalles de producto : JUEGO DE DESTORNILLADORES PARA USOS ELECTRONICOS KRAFTFORM MICRO BIG PACK 1


Juego de destornilladores de electrónica para cabeza macho hexagonal/plana/estrella/hembra hexagonal/TORX® hembra
Contenido del juego:
2 destornilladores macho hexagonal 4; 5,5 mm
4 destornilladores hembra hexagonal 0,9; 1,3; 1,5; 2 mm
6 destornilladores planos 1,5; 1,8; 2; 2,5 (2 unidades); 3 mm
3 destornilladores de estrella PH 000; 00; 0
2 destornilladores TORX® interior T 5, 6
5 destornilladores TORX® interior con función de retención T 5; 6; 7; 8; 10
1 destornillador Microstix® M40
1 destornillador IPR-TORX-PLUS® IPR 40
1 extractor
Suministro en bolsa enrollable

Cualidades

•Juego de 25 piezas de destornilladores Kraftform Micro en una bolsa enrollable robusta y compacta
Mango Kraftform Micro para un trabajo rápido y ergonómico
Herramientas con protección antirrodamiento y capuchón giratorio para un giro rápido
La punta Wera Black Point ofrece un encaje exacto y una protección óptima contra la corrosión
Take it easy tool finder: codificación por colores según el perfil y el tamaño
Adecuado para electricistas, ópticos, mecánicos de precisión, joyeros o técnicos de hardware de ordenador

Información técnica


Atributos
Número de elementos25
Huellaimpresión múltiple
195,99 € Sin IVA
/ unidad
237,15 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días