105656 JUEGO DE DESTORNILLADOR

Juego de destornilladores de cremallera 334/355/6 Kraftform Plus Lasertip y cremallera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05105656001
Rubix:798263986000
EAN:4013288003140
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos6
Huellaimpresión múltiple

Documentos

Detalles de producto : 105656 JUEGO DE DESTORNILLADOR


Juego de destornilladores con varilla redonda, de 7 piezas

Características: de acero especial de alta aleación. Varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Contenido del juego:
4 destornilladores planos 3 x 80*; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 destornilladores de estrella PZ 1; 2
1 soporte mural

* Sin punta Lasertip.

Cualidades

Cuchillas redondas con punta láser y cremallera. Buscador de herramientas "Take it easy": codificación por colores según el perfil y el tamaño del sello.

Aplicaciones

Tornillos ranurados y Pozidriv

Información técnica


Atributos
Número de elementos6
Huellaimpresión múltiple
61,96 € Sin IVA
/ unidad
74,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días