JUEGO 19 BROCAS HSSCO 1016 1-10X0,50 1466
REF. 1466 JUEGO BROCAS DIN338 19-UDS.
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:25274
Rubix:798484331000





Detalles de producto : JUEGO 19 BROCAS HSSCO 1016 1-10X0,50 1466
DIN: 338
Percusión: 0
Serie: Corta
Operación: Taladrado
Rango: 1-10 X 0,50 mm
Tipo Herramienta: Broca
JUEGO BROCAS DIN338 19-UDS. - 1466 - 1-10X0,50 HSSE (1016)
Cualidades
Alto rendimiento intensivo en materiales duros
Geometría multi-material con alta durabilidad en todo tipo de materiales duros, aceros, inox, fundición
Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point)
Recubrimiento Bordeaux de alto rendimiento con la última tecnología
Aplicaciones
P.3//P.5//S
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 19 |
|---|---|
| Norma DIN | din 338 n |
| Material de mecanizado | acero inoxidable, acero |
| Ángulo de punta | 135 ° |
| Material de corte | hss-e |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,16 € Sin IVA
/ unidad
65,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días