MALETIN 43 U. X-LINE BROCAS HEXAGONALES

Drill and Screwdriver Bit Set

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2607019613
Rubix:799226733000
EAN:3165140452502
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos43
Rango2/8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MALETIN 43 U. X-LINE BROCAS HEXAGONALES


Can be inserted directly into electric screwdrivers with 1/4" holder.

Cualidades

•For fastening applications in the house and garage. 4 common nut setters including nut setter adapter
Magnetic universal holder for fast bit changes and a reliable screw hold in the bit
Everything close to hand

Aplicaciones

Fastening Applications in the House and Garage

Información técnica


Atributos
Número de elementos43
Rango2/8 mm
Revestimientocaja de plástico
Material de mecanizadometal;madera
Material de cortehss
35,63 Sin IVA
/ unidad
43,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días