96N/SC9-9 LL MACHO BRUÑIDAS Y SOPORTE
Juego de 9 llaves macho hexagonales acodadas (art. 96N) con soporte
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96N/SC9
Rubix:798236766000
fabricante:000960644
EAN:8014230658025

Detalles de producto : 96N/SC9-9 LL MACHO BRUÑIDAS Y SOPORTE
Soporte vacío para 96LC/SP8, 96L/SP8, 96BPC/SP9, 96N/SP9, 96/SP9, 96BP/SP9
Cualidades
Empty holder for 96LC/SP8, 96L/SP8, 96BPC/SP9, 96N/SP9, 96/SP9, 96BP/SP9
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x83x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 258 g |
| Número de compartimentos | 9 |
| Longitud | 35 mm |
| Altura | 83 mm |
| Anchura | 145 mm |
| Material | plastic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,62 € Sin IVA
/ unidad
17,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
