Referencias
Facom:PM.MODA3
Rubix:798531715000
EAN:3148517946484

Detalles de producto : PM.MODA3 BANDEJA ESPUMA MODM.A3
Bandejas/modulos espuma
BANDEJA ESPUMA PARA MODM.A3
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 8 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 188 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,00 € Sin IVA
/ unidad
44,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
