Referencias
Beta Tools:1263/E62
Rubix:798170144000
fabricante:012630590
EAN:8014230626864

Detalles de producto : 1263/E62-EXPOSITOR PARED 62 DESTORNIL.
Expositor vacío 1263/E62
Cualidades
Expositor vacío 1263/E62
Aplicaciones
Soluciones expositivas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8002 g |
| Número de compartimentos | 62 |
| Longitud | 495 mm |
| Altura | 260 mm |
| Anchura | 257 mm |
| Material | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,85 € Sin IVA
/ unidad
782,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
