Referencias
Beta Tools:419 12X160
Rubix:798161024000
fabricante:004190064
EAN:8014230144849


Resumen técnico
| Longitud total | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 12 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 419 12X160-BROCAS ALBAÑILERIA SDS PLUS
Brocas de albañilería cuerpo fresado, con punta de metal duro, vástago SDS Plus
HVA~ 1650 • 2 cuchillas • 4 hélices • Para perforar pared, cemento, hormigón, piedras DIN 8039
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 96 g |
| Longitud total | 160 mm |
| Diámetro de perforación | 12 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,56 € Sin IVA
/ unidad
13,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días