JGO ANILLOS PORTAFRESAS FORMA A 27 MM 60 PZ

Juego anillos portafresas forma A

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:32470022, 9319100022
Rubix:799282500000
fabricante:4317784719056
EAN:4317784719056
brand logo

Resumen técnico

Tipojgo anillos portafresas forma a 27 mm 60 pz

Detalles de producto : JGO ANILLOS PORTAFRESAS FORMA A 27 MM 60 PZ


Juego de anillo para mandril portafresas

Características: Fleje de acero, templado.

Información técnica


Atributos
Tipojgo anillos portafresas forma a 27 mm 60 pz
238,05 € Sin IVA
/ unidad
288,04 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días