JGO ANILLOS PORTAFRESAS FORMA A 16 MM 60 PZ

Juego anillos portafresas forma A

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:32470016, 9319100016
Rubix:799281760000
fabricante:4317784719070
EAN:4317784719070
brand logo

Resumen técnico

Tipojgo anillos portafresas forma a 16 mm 60 pz

Detalles de producto : JGO ANILLOS PORTAFRESAS FORMA A 16 MM 60 PZ


Juego de anillo para mandril portafresas

Características: Fleje de acero, templado.

Información técnica


Atributos
Tipojgo anillos portafresas forma a 16 mm 60 pz
164,45 Sin IVA
/ unidad
198,98 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días