Referencias
Fortis Tools:31230019, 9313750019
Rubix:799281710000
fabricante:4317784755023
EAN:4317784755023
Detalles de producto : ALOJAMIENTO JISB6339ADB BT40 M10X50 MM
Portafresas para fresas atornillables, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40, forma AD/B
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de cabezales portafresas con rosca de apriete.
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de cabezales portafresas con rosca de apriete.
Información técnica
Atributos
| Tipo | alojamiento jisb6339adb bt40 m10x50 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,75 € Sin IVA
/ unidad
146,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


