1482327 2163 TX-05 - JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C 5 PZAS TORX T10-T30
3-C juego de destornilladores 5 pzas 2163 TX-05
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2163 TX-05
Rubix:798178866000
fabricante:1482327
EAN:4010886812389

Detalles de producto : 1482327 2163 TX-05 - JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C 5 PZAS TORX T10-T30
• composición estándar en embalaje de cartón ecológico
• para tornillos TORX® internos
• mango de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
• mango con diseño ergonómico para trabajar con precisión y sin esfuerzo
• conexión positiva entre el mango y la espiga para una óptima transmisión de fuerza
• extremo del mango con marcado del tipo de accionamiento
• espiga de acero GEDORE molibdeno-vanadio-plus, templada
• TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. USA
3-C juego de destornilladores 5 pzas TORX T10-T30 composición estándar en embalaje de cartón ecológico para tornillos TX internos mango de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar mango con diseño ergonómico para trabajar con precisión y sin esfuerzo conexión positiva entre el mango y la espiga para una óptima transmisión de fuerza extremo del mango con marcado del tipo de accionamiento espiga de acero GEDORE molibdeno-vanadio-plus, templada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 435 g |
|---|---|
| Número de elementos | 5 |
| Huella | perfil torx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,95 € Sin IVA
/ unidad
33,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días