Referencias
Facom:JB.9/16
Rubix:798528155000
EAN:3148510291543




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 18.5 mm |
| Longitud | 30 mm |
Detalles de producto : JB.9/16 VASO 3/8''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Conforme con el estándar aeronáutico.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 12C - 9/16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x18x18 mm |
| Peso con embalaje | 34 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 18.5 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 9/16 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 33 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,67 € Sin IVA
/ unidad
14,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días