910AL 21-LL DE VASO TIPO LARGO HEXAGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910AL 21
Rubix:798169585000
fabricante:009100171
EAN:8014230539409


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 65 mm |
Detalles de producto : 910AL 21-LL DE VASO TIPO LARGO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 134,5 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 65 mm |
| Cuadrado | 9.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 134.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,92 € Sin IVA
/ unidad
20,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días