Referencias
Jalas:6428-38
Rubix:798904531000
EAN:6408487435935



Detalles de producto : ZAPATO T-38 6428 PRIMA S3+SRC
Calzado de seguridad. Résistance électrique (entre 0,1 et 1 000 Mega Ohms). BGR 191: Ajustement pour chaussure orthopédique conformément à la norme allemande BGR 191. La chaussure est testée avec les semelles orthopédiques ajustées conformément à la norme EN ISO 20345 Absorption d'énergie au niveau du talon (testée à 20 Joules). IEC 61340-5-1: Résistance de décharge électrostatique (ESD) inférieur à 35 megaohm. P: Semelle extérieure résistante à la pénétration. S1: Chaussure en cuir et autres matériaux excluant les chaussures tout-caoutchouc ou tout-polymère + arrière fermé + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Chaussure avec protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN (avec semelle résistante aux huiles). SR Antidérapante sur sol céramique avec solution de laurylsulfate de sodium. SRB: Antidérapante sur sol céramique avec glycérol. SRC: SRA + SRB. WRU: Partie supérieure résistante à l'eau. Conforme a la norma IEC 61340-5-1 (ESD). Doble zona de absorción. Hidrófugo. Propiedades antiestáticas. Sin metal. Suela exterior resistente a los aceites. Plantilla transpirable.
Cualidades
Excelente ajuste. Excelente absorción de impactos. Excelente adherencia. Nivel de protección más alto. Muy cómodo
Aplicaciones
Airport work
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,95 € Sin IVA
/ unidad
152,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38
