ZAPATO T-39 DIAMANTE VELCRO LINK S3 NEGRO 247
Diamante Velcro Link S3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Panter:DIAMANTE VELCRO LINK S3 247-BLK/39
Rubix:798633416000
EAN:8422044189770

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-39 DIAMANTE VELCRO LINK S3 NEGRO 247
Zapato de seguridad ergonómico, flexible y ligero, de diseño actual y cierre ajustable por contacto mediante VELCRO® industrial de alto rendimiento. Calzado ergonómico desarrollado a partir del 1º Estudio Funcional del Calzado en Confort y Ergonomía. Piel flor natural 1ª calidad transpirable con tratamiento hidrófugo + textil con rejilla de alta tenacidad y resistencia al deshilache. Puntera plástica anti-impactos (200J) y planta textil antiperforación (1100N), no metálicas. Certificado OEKO-TEX. Los tejidos utilizados para confeccionar este calzado están exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente. Suela con diseño especial antideslizante y con sistema de absorción de energía en el talón. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | velcro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,90 € Sin IVA
/ unidad
48,28 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
39
