Referencias
FAL calzados:GTX700 36
Rubix:798531135000
fabricante:241809 36
Detalles de producto : BOTA T-36 GTX700 S7S+CI+SR+FO+LG [EX-CRONOS TOP]
Bota de seguridad GTX700 para uso profesional.
Corte: Serraje + Tejido Cordura. Ambos hidrofugados.
Forro de cuello: Tejido Coolmax: gran transpirabilidad y Resistencia a la abrasión. Acolchado.
Forro interior: Membrana Gore-Tex, impermeable y transpirable. Gran resistencia a la abrasión.
Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30º y es resistente a la abrasión.
Suela: Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.
Normativa: EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI+WR.
Corte: Serraje + Tejido Cordura. Ambos hidrofugados.
Forro de cuello: Tejido Coolmax: gran transpirabilidad y Resistencia a la abrasión. Acolchado.
Forro interior: Membrana Gore-Tex, impermeable y transpirable. Gran resistencia a la abrasión.
Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30º y es resistente a la abrasión.
Suela: Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.
Normativa: EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI+WR.
Aplicaciones
Uso profesional.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,50 € Sin IVA
/ unidad
114,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36

