ZAPATO T-36 DREAM S1P SRC

Safety Shoes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

U-Power:BC20335 36
Rubix:798931287000
fabricante:0BC20335 36
EAN:8033546091432
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato36
Colormarrón
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-36 DREAM S1P SRC


Low safety shoes, u power, classic and strong of the "Style & Job" line, with perforated suede leather upper, steel toe cap, anti-puncture, anti-slip, ergonomic steel foil and PU / PU sole, S1P SRC

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato36
Colormarrón
Material Principalcuero
Tipo de cierreatar
50,40 Sin IVA
/ unidad
60,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

36