Referencias
GISS:880811
Rubix:798950231000
EAN:3660338343131

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-46 COROPUNA NEGRO S3 SRC
Estándar: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC Zapatos de seguridad altos, cómodos y ligeros, con parte superior de cuero natural impermeable, lisa e hidrófuga, inserciones de malla transpirable. Forro transpirable de nido de abeja. Número uno en limpieza ergonómica. Punta de seguridad compuesta de 200 julios, ligera y ancha. Inserto compuesto antiperforación, ligero, flexible y no magnético. Peso: 641 g PUNTOS FUERTES Suela exterior PU/PU resistente para adaptarse mejor a todos los entornos. Refuerzo delantero/trasero para una durabilidad superior.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,41 € Sin IVA
/ unidad
103,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
46