Referencias
Facom:J.7H
Rubix:798217922000
EAN:3148510273983




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17.6 mm |
| Longitud | 27 mm |
Detalles de producto : J.7H SOCKET J.7H
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Disponible como juego en estante metálico (Ref. J.40U).
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 6C - 7MM
Cualidades
• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Available as a set on a metal rack (Ref J. 40U). • Version: High-gloss chromed.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 27x18x18 mm |
| Peso con embalaje | 26 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 17.6 mm |
| Longitud | 27 mm |
| Cuadrado | 7 mm |
| Acabado | brillante |
| Peso | 24 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,96 € Sin IVA
/ unidad
7,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días