Referencias
Beta Tools:728L 55
Rubix:798560107000
fabricante:007280355
EAN:8014230727684


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 55 mm |
| Longitud | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728L 55-LL DE VASO IMPACTO SERIE LARGA
Llaves de vaso de impacto con cuadrado hembra 3/4", boca hexagonal, serie larga, fosfatadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x77x77 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1677 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 55 mm |
| Longitud | 90 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 1250 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,20 € Sin IVA
/ unidad
135,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días