Referencias
Facom:J.13CF
Rubix:798590677000
EAN:3662424034633

Detalles de producto : J.13CF TERMINAL CROWFOOT 13
• Diseño anti-deslizamiento que permite una correcta sujeción sobre la fijación. • Forma diseñada para repartir la fuerza de contacto sobre una gran superficie. • Utilización en lugares difíciles de acceso. • Conviene a los usuarios con par reducido. • Dimensiones en mm: de 8 a 32. Presentación: cromado, brillante.
TERMINAL CROWFOOT 3/8 FIJA 13MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 35x25x10 mm |
| Peso con embalaje | 39 g |
| Apertura | 13 |
| Longitud | 37.9 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,44 € Sin IVA
/ unidad
35,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
