Referencias
Facom:44.1P3/16X1P5/16
Rubix:798529717000
EAN:3148511047514

Detalles de producto : 44.1'3/16X1'5/16 LLAVE FIJAS 1'3/16 X1'5/16
• Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. • Cabezas inclinadas a 15°. • Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"5/8. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE FIJA 1P3/16X1P5/16
Cualidades
Fork wrenches = forks are thinner than a standard mixed wrench for increased accessibility in layers. Examples: brake calipers, hydraulic hose lock nuts.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 320x68x9 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 517 g |
| Apertura | 1'3/16x1'5/16 |
| Longitud | 318 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
