SFAW-100T-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12

Sensor de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SFAW-100T-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:799264138000
fabricante:8036878
EAN:4052568285340
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.12 bar

Documentos

Detalles de producto : SFAW-100T-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12


sensor de caudal SFAW-100T-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12 Para medir y monitorizar el caudal, el volumen y la temperatura de medios líquidos, rango de medición de caudal 100l/min. Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota de materiales=Conforme a RoHS, Variable medida=(* Caudal , * Temperatura), Dirección de flujo=(* Unidireccional, * P1 -> P2)
Sensor de caudal SFAW-100T-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12 8036878

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.12 bar
442,91 Sin IVA
/ unidad
535,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días