CDG1BA20-150Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1BA20-150Z
Rubix:799043476000
fabricante:CDG1BA20-150Z
EAN:3618035402354
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1BA20-150Z


SMCs series CA2-Z air cylinder es un 15% más ligero que el cilindro CA2 existente. Ahora es posible un ajuste fino gracias al aumento en el rango de ajuste del amortiguador de aire. El CA2-Z ahora puede solicitarse con extremo de vástago o soportes de pivote, y las dimensiones de montaje son las mismas que las del CA2 existente. Hay disponibles una variedad de auto switches para montaje, incluidos interruptores compactos e interruptores resistentes a campos magnéticos. El CA2-Z está disponible en diámetros de 40, 50, 63, 80 y 100 y cumple con RoHS.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple
Diámetros: 40, 50, 63, 80, 100mm
Opciones incluyen soporte de pivote y/o juntas de rótula
Preparado para auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
62,11 € Sin IVA
/ unidad
75,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días