CXSL20-150-XB11

Cilindro guiado

Ver información técnica

Referencias

SMC:CXSL20-150-XB11
Rubix:798150165000
EAN:3618035660099
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CXSL20-150-XB11


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de recogida y colocación precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x244x64 mm
Peso neto861 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
460,77 Sin IVA
/ unidad
557,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días