Referencias
SMC:CD76E32-80C-A
Rubix:751617343043
fabricante:CD76E32-80C-A

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | cilindro de aire |
Detalles de producto : CD76E32-80C-A 00120277
Los cilindros neumáticos de la serie C76 ofrecen un diseño sencillo, que reduce el desorden y una gran precisión dimensional, lo que los hace muy fáciles de usar. Las placas anchas del vástago y del fondo delantero simplifican enormemente la instalación y el posicionamiento de los respaldos. El bajo coeficiente de fricción y los refuerzos elastoméricos de choque suministrados de serie permiten obtener velocidades de pistón de hasta 1500 mm/seg. Pueden utilizarse cargas laterales mayores gracias a la tolerancia del vástago cerca de la almohadilla frontal.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 476 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | cilindro de aire |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | material resistente a la corrosión |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,76 € Sin IVA
/ unidad
114,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días