CILINDRO ISO6432 D12 C50 D M


CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - COJÍN DE CAUCHO

Referencias
mecaline:895802
rubix:799083029000
fabricante:895802
ean:3660338481048
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
TipoISO6432

Detalles de producto : CILINDRO ISO6432 D12 C50 D M


Cilindro neumático ISO 6432 - Doble efecto - Magnético - Amortiguador de caucho

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
TipoISO6432
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,34 Sin IVA
/ unidad
47,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días