CCI-DA-050-0150-00712241100002 0

ISO 21287, serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001387
Rubix:798373272000
fabricante:R422001387
EAN:3666750017728
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro150 mm

Detalles de producto : CCI-DA-050-0150-00712241100002 0


Cilindro compacto ISO 21287, serie CCI
Cilindro compacto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro150 mm
315,24 € Sin IVA
/ unidad
381,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días