ADVC-50-15-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-50-15-I-P-A
Rubix:798194284000
fabricante:188261
EAN:4052568148669
ADVC-50-15-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-50-15-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-50-15-I-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto467,5 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro15 mm
144,43 € Sin IVA
/ unidad
174,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días