CCI-DA-032-0050-00712241100002 0

ISO 21287, serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001335
Rubix:798374315000
fabricante:R422001335
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm

Detalles de producto : CCI-DA-032-0050-00712241100002 0


Cilindro compacto ISO 21287, serie CCI

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
155,96 Sin IVA
/ unidad
188,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días